en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
サイズ
11号
仕様
ストレッチ、両脇ポケット付き、防透、抗ウイルスポケット、裏地あり、吸汗速乾、
注文コード
83055309
品番
62055
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
11号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
97
仕様
ストレッチ、両脇ポケット付き、防透、抗ウイルスポケット、裏地あり、吸汗速乾、
ウエスト(cm)
81
ヒップ(cm)
102
バスト(cm)
98
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル