曜日別特売
62080 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055370

62080 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055370
62080 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055370
62080 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055370
62080 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055370

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ11号
ウエスト(cm)82
内容量1枚注文コード83055370品番62080
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。異素材のコンビネーションで美しさ際立つワンピース。ウエスト切替があり、腰の位置が高く見えるバックスタイル。胸ポケットにペンを差しても邪魔にならない実用性の高い名札ポケット。着脱しやすい前ファスナー。裏地がないため軽く、動きの邪魔をしません。袖の脇部分は「ケアマチ」という脇見え防止仕様になっています。

色
ネイビー
サイズ
11号
ウエスト(cm)
82
肩幅(cm)
38.5
袖丈(cm)
22
仕様
「上身頃」名札ポケット付き、「下身頃」両脇ポケット付き、二重ポケット付、吸汗速乾、防透、ケアマチ仕様、裏地なし
着丈(cm)
98
ヒップ(cm)
103
バスト(cm)
96
素材
「上身頃」ポリエステル100% 「下身頃」ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする