曜日別特売
62059 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055607

62059 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055607
62059 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055607
62059 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055607
62059 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055607
62059 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055607

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)74
内容量1枚注文コード83055607品番62059
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

「美」と「優」の調和。美容や医療の現場に、さらなる上質な美と優しさを。フェムテックライニング採用でいつでも美しく、安心。優美な品格を届ける上質で温もりのあるラッフルデザイン。マーメイドにインスパイアされたラッフルが美しく波打つ、フェミニンで遊び心のあるスタイルです。深みのあるブラウンにゴールドを効かせ、エレガントな佇まいを演出します。背面ウエストから裾にかけて水分は通さずブロックするが湿気は通す透湿防水生地を裏地として使用しています。(フェムテック仕様)胸ポケットにペンを差しても邪魔にならない実用性の高い名札ポケット。胸元にはen joie(アンジョア)のロゴが入ったシエル調のプレートが付いており、アクセサリーを付けているようなデザイン。

サイズ
7号
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
95
仕様
ストレッチ、両脇ポケット付、名札ポケット付き、防透、吸汗・速乾、裏地あり
色
ブラウン
ヒップ(cm)
96
バスト(cm)
91
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする