曜日別特売
61690 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055975

61690 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055975
61690 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83055975

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ19号
ウエスト(cm)99
99
64
65
66
68
69
70
72
73
74
76
77
78
80
81
82
85
86
87
92
93
98
内容量1枚注文コード83055975品番61690
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

「ラ・ボーテコレクション」内で人気のクリニック受付向けアイテム。エレガントなスタイルで最高のおもてなしをサポートします。おもてなしの現場にぴったりのen joie(アンジョ)華やかなワンピースをご紹介。

色
ホワイト
サイズ
19号
ウエスト(cm)
99
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
44
仕様
2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、裏地あり、吸汗速乾、高通気、
着丈(cm)
96
ヒップ(cm)
122
バスト(cm)
118
素材
ポリエステル100% バスケットニット

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする