en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
5号
仕様
両脇ポケット付き、吸汗・速乾
注文コード
83056255
品番
62106
参考基準価格(税別)
¥29,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
5号
肩幅(cm)
34.5
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
95
仕様
両脇ポケット付き、吸汗・速乾
バスト(cm)
84
素材
ポリエステル100% バスケットニット