曜日別特売
61520 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056316

61520 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056316
61520 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056316
61520 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056316
61520 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056316

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ9号
ウエスト(cm)73
73
64
65
66
68
69
70
72
74
76
77
78
80
81
82
85
86
87
92
93
98
99
内容量1枚注文コード83056316品番61520
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

「ラ・ボーテコレクション」内で人気のクリニック受付向けアイテム。エレガントなスタイルで最高のおもてなしをサポートします。おもてなしの現場にぴったりのen joie(アンジョ)華やかなワンピースをご紹介。

色
ベージュ
サイズ
9号
ウエスト(cm)
73
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
42
仕様
2WAYストレッチ、両脇ポケット付き、裏地あり
着丈(cm)
93
ヒップ(cm)
97
バスト(cm)
93
素材
「身頃部分」ポリエステル70% 毛30% レーヨン34%「スカート部分」ポリエステル60% 複合繊維(ポリエステル)40%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする