曜日別特売
62055 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056420

62055 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056420
62055 ワンピース en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 83056420

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・仕様など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
13号
仕様
ストレッチ、両脇ポケット付き、防透、抗ウイルスポケット、裏地あり、吸汗速乾、
注文コード
83056420
品番
62055
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
色
ブラック
サイズ
13号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
98
仕様
ストレッチ、両脇ポケット付き、防透、抗ウイルスポケット、裏地あり、吸汗速乾、
ウエスト(cm)
85
ヒップ(cm)
106
バスト(cm)
102
素材
ポリエステル100% ナチュラルツイル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする