HC-930 ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコートガラス蓋付木柄片手鍋 パール金属 83057348

ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコートガラス蓋付木柄片手鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)789
内容量1個注文コード83057348品番HC-930
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

無駄のない最速調理。外面がステンレスなので加熱力・沸騰力が違う。オール熱源対応

質量(g)
789
寸法(cm)
16
全長A×幅B×高さC(mm)
350×175×140
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金、取っ手:天然木、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする