パール金属
ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコートガラス蓋付木柄片手鍋
無駄のない最速調理。外面がステンレスなので加熱力・沸騰力が違う。オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金、取っ手:天然木、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
全長A×幅B×高さC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83057348
HC-930
789
16
350×175×140
¥
4,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83057391
HC-931
980
18
375×195×140
¥
5,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
83057619
HC-929
647
14
320×155×115
¥
4,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください