パール金属
ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコートガラス蓋付木柄片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
980
647
¥2,198
789
¥2,398
980
¥2,798
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83057391
品番
HC-931
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
無駄のない最速調理。外面がステンレスなので加熱力・沸騰力が違う。オール熱源対応
質量(g)
980
寸法(cm)
18
全長A×幅B×高さC(mm)
375×195×140
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金、取っ手:天然木、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木