ハネクトーン早川
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
70
70
74
78
82
86
92
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83120321
品番
7741
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
杢の表情が美しい上品なグレーのニット素材。しっかり肉厚感のあるストレッチ素材。シワになりにくく、お手入れもラク。異素材の切替とパイピングで美シルエット
サイズ
5号
ウエスト(cm)
70
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
100
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
グレー
ヒップ(cm)
123.5
バスト(cm)
86
素材
ポリエステル100%