ハネクトーン早川
ワンピース
杢の表情が美しい上品なグレーのニット素材。しっかり肉厚感のあるストレッチ素材。シワになりにくく、お手入れもラク。異素材の切替とパイピングで美シルエット
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
グレー
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
選択してください
70
74
78
82
86
92
肩幅(cm)
選択してください
35
36
37
38
39
40
袖丈(cm)
44
45
46
47
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83120321
7741
5号
70
35
44
100
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
83121170
7741
11号
82
38
46
104
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
83122046
7741
15号
92
40
47
106
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
83122308
7741
9号
78
37
45
102
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
83122667
7741
7号
74
36
45
102
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
83123078
7741
13号
86
39
46
104
¥
37,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください