7742 ワンピース ハネクトーン早川 83120497

7742 ワンピース ハネクトーン早川 83120497
7742 ワンピース ハネクトーン早川 83120497
7742 ワンピース ハネクトーン早川 83120497

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)72
内容量1着注文コード83120497品番7742
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

機能素材と伝統素材で魅せる和こころ。ドレープ性のある、しなやかな素材。ストレッチ性がよく快適な着心地。シワになりにくく、お手入れもラク。ご家庭で洗濯できます。洗練されたシルエットがモダンなワンピース。

サイズ
7号
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
105
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
ネイビー
ヒップ(cm)
96
バスト(cm)
90
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする