ハネクトーン早川
ワンピース
機能素材と伝統素材で魅せる和こころ。ドレープ性のある、しなやかな素材。ストレッチ性がよく快適な着心地。シワになりにくく、お手入れもラク。ご家庭で洗濯できます。洗練されたシルエットがモダンなワンピース。
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
ネイビー
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
選択してください
68
72
76
80
84
90
肩幅(cm)
選択してください
35
36
37
38
39
40
袖丈(cm)
44
45
46
47
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83120068
7742
9号
76
37
45
105
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
83120497
7742
7号
72
36
45
105
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
83120619
7742
13号
84
39
46
107
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
83122186
7742
15号
90
40
47
109
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
83122755
7742
5号
68
35
44
103
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
83123200
7742
11号
80
38
46
107
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください