ハネクトーン早川
ワンピース(バイカラー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
13号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
84
68
72
76
80
84
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83121258
品番
7721
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
安心感を与える上品な装い。計算された切替の美スタイル。スリットの入った七分袖。両脇にスラッシュポケット付
サイズ
13号
ウエスト(cm)
84
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
93
仕様
手洗い・防汚加工・消臭
色
ネイビー
ヒップ(cm)
106
バスト(cm)
100
素材
ポリエステル97% 複合繊維(ポリエステル)3% スカート部分 ポリエステル74% 毛26%