ワンピース(バイカラー)

ワンピース(バイカラー) - ハネクトーン早川

安心感を与える上品な装い。計算された切替の美スタイル。スリットの入った七分袖。両脇にスラッシュポケット付

仕様
手洗い・防汚加工・消臭
色
ネイビー
素材
ポリエステル97% 複合繊維(ポリエステル)3% スカート部分 ポリエステル74% 毛26%
内容量
1着
全6種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83121258772113号84394193
¥32,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
83121730772115号90404295
¥32,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
8312176677215号68353989
¥32,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
8312229977219号76374091
¥32,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
8312322777217号72364091
¥32,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
83123306772111号80384193
¥32,000
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする