7721 ワンピース(バイカラー) ハネクトーン早川 83122299

ワンピース(バイカラー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
ウエスト(cm)76
内容量1着注文コード83122299品番7721
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

安心感を与える上品な装い。計算された切替の美スタイル。スリットの入った七分袖。両脇にスラッシュポケット付

サイズ
9号
ウエスト(cm)
76
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
91
仕様
手洗い・防汚加工・消臭
色
ネイビー
ヒップ(cm)
98
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル97% 複合繊維(ポリエステル)3% スカート部分 ポリエステル74% 毛26%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする