7741 ワンピース ハネクトーン早川 83122667

7741 ワンピース ハネクトーン早川 83122667
7741 ワンピース ハネクトーン早川 83122667
7741 ワンピース ハネクトーン早川 83122667

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
ウエスト(cm)74
内容量1着注文コード83122667品番7741
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

杢の表情が美しい上品なグレーのニット素材。しっかり肉厚感のあるストレッチ素材。シワになりにくく、お手入れもラク。異素材の切替とパイピングで美シルエット

サイズ
7号
ウエスト(cm)
74
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
102
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
グレー
ヒップ(cm)
127.5
バスト(cm)
90
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする