ハネクトーン早川
ワンピース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5号
5号
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
68
68
72
76
80
84
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
83122755
品番
7742
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
機能素材と伝統素材で魅せる和こころ。ドレープ性のある、しなやかな素材。ストレッチ性がよく快適な着心地。シワになりにくく、お手入れもラク。ご家庭で洗濯できます。洗練されたシルエットがモダンなワンピース。
サイズ
5号
ウエスト(cm)
68
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
103
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
ネイビー
ヒップ(cm)
92
バスト(cm)
86
素材
ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%