7741 ワンピース ハネクトーン早川 83123078

7741 ワンピース ハネクトーン早川 83123078
7741 ワンピース ハネクトーン早川 83123078
7741 ワンピース ハネクトーン早川 83123078

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ13号
ウエスト(cm)86
内容量1着注文コード83123078品番7741
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

杢の表情が美しい上品なグレーのニット素材。しっかり肉厚感のあるストレッチ素材。シワになりにくく、お手入れもラク。異素材の切替とパイピングで美シルエット

サイズ
13号
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
46
着丈(cm)
104
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ
色
グレー
ヒップ(cm)
139.5
バスト(cm)
102
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする