曜日別特売
7735 ワンピース ハネクトーン早川 83123139

7735 ワンピース ハネクトーン早川 83123139
7735 ワンピース ハネクトーン早川 83123139
7735 ワンピース ハネクトーン早川 83123139

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ナチュラルベージュ
サイズS
ウエスト(cm)86
内容量1着注文コード83123139品番7735
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

自分らしく働く女性たちの毎日に。働く女性たちの個性を彩るコレクション。装うひとの気持ちをナチュラルなウエアが毎日の接客シーンに幸せを運びます。深みのあるグリーンでやさしい印象に。落ち着きのあるネイビーブルーで好感度の高い接客を。やわらかなベージュなら表情まで穏やかに。上品なブラックで気品の中にもやさしさを。洗練されたグレーで存在感に輝きを。

色
ナチュラルベージュ
サイズ
S
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
21
仕様
手洗い・消臭・ストレッチ・撥水・制菌
着丈(cm)
105
ヒップ(cm)
118
バスト(cm)
105
素材
複合繊維(ポリエステル)100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする