水なし自動調理鍋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84019190 品番KNHW10GW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)3.7 外形寸法(mm)220×305×240 容量(L)【調理】1 電源AC100V(50-60Hz共用) 定格消費電力(W)350 電源コード(m)1.4(マグネットプラグ方式) 設定温度(℃)(発酵・低温調理)35〜90 モード86(自動メニュー70/手動メニュー16) 満水容量(L)2 保温時間(h)最大12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする