シャープ
シャープの 料理道具
シャープの 鍋・釜・やかん
シャープの 保温調理鍋
水なし自動調理鍋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84019199
品番
KNHW10GB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.7
外形寸法(mm)
220×305×240
容量(L)
【調理】1
電源
AC100V(50-60Hz共用)
定格消費電力(W)
350
電源コード(m)
1.4(マグネットプラグ方式)
設定温度(℃)
(発酵・低温調理)35〜90
モード
86(自動メニュー70/手動メニュー16)
満水容量(L)
2
保温時間(h)
最大12