東洋佐々木ガラス
ガラス徳利 175mL 6個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
84419407
品番
61062-600
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:H122mm●最大口径寸法:72mm●容量:175mL●コード番号:AJ7283
アズワン品番
67-8150-70