HEALSIO(ヘルシオ)ホットクック専用アクセサリー TJ-U2A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84514756 品番TJU2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,767
販売価格(税別)
9,788
付属品ヘラ(2個入り×2組※ヘラは消耗品です)、稲田俊輔氏監修メニュー集、取扱説明書 寸法(mm)【アームを開いた状態】160×175×158【閉じた状態】77×175×158 質量(kg)0.4 保証期間1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする