曜日別特売
No.105 【名入れ】折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 84515840

No.105 【名入れ】折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 84515840
No.105 【名入れ】折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 84515840
No.105 【名入れ】折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 84515840
No.105 【名入れ】折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 84515840
No.105 【名入れ】折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 84515840

【名入れ】折りたたみヘルメットMOVO BLOOM3(ブルーム スリー)

(26件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可名入れ可11日以内出荷とは
色紺
内容量1個注文コード84515840品番No.105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

従来のヘルメットと変わらないデザイン性。
よりコンパクトに折りたたむため、三分割された帽体部分により構成。
かさばらずに作業現場に持ち運べる!防災用にも最適!

用途
作業用、防災用
色
紺
仕様
収納袋付
材質
帽体:ABS樹脂、ヘッドバンド:合成樹脂、衝撃吸収ライナー:発泡スチロール
長さ(mm)
277
厚さ(mm)
(収納時)74
質量(g)
約415
サイズ(cm)
52~61
規格
厚生労働省保護帽の規格「飛来・落下物」、「墜落時保護用」国家検定合格品
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(組立時)277×208×140、(収納時)277×208×74
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
サービス分類
名入れ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: 防災用、高所作業用

コンパクトになって収納性がありますが、たたまれた状態から被るまでの動作が慣れるまでに少し時間を要するかと思われます。

2026-09-23
用途: 携帯用ヘルメットとして

いろいろなおりたたみヘルメットがある中、形状的に通常のものとあまりかわらない形の為、見た目は良い。組み立ては簡単にできるが、折りたたむときに少しコツがいるので、初めて購入した人は、一度練習した方が良いでしょう。
出張現場用意に活躍しております。お値段が安ければ防災用に爆買いしたと思います。

2025-01-30
用途: 出張用に
自動車・二輪車・自転車関連業

出張時の荷物が大幅に小さくできました
また折り畳みヘルメットは足軽みたいな見た目のものが多く非常にダサいのですが、これはちゃんとヘルメットらしい形状になるところが素晴らしい

対象商品 : 70303092
2024-07-31
用途: 機械のメンテナンス時
千代田商事株式会社 様(卸売・小売業)

かぶりやすく、組み立ても簡単!
見るからに折り畳みヘルメットと感じないところがいい!

1人が参考にしています
対象商品 : 70303135
2023-09-10
用途: 室内工事業
製造業

出張時、持ち歩けるように購入しました。
軽量でとても楽になりました。

対象商品 : 70303135
2023-05-28
用途: 出張用

コンパクトに折りたためれ、インナーもしっかり付いており、通気性も良さそうです。

対象商品 : 70303126
2023-05-28
用途: 避難訓練のときに使用
悠優舘 様(不動産業)

たためるので、保管のスペースがあまり必要ありません。見えるところに置いています

対象商品 : 70303117
2022-08-28
用途: 避難時用
不動産業

緊急避難時用に購入しました。避難所では白いヘルメットが多く自分用が分からなくなってしまいそうで、ブルーとオレンジを購入。しっかりしてて可愛いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする