「モルト」笛吹きケトル1.5L MLT15K

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84518509 品番MLT15K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

沸騰を優しく知らせる笛吹タイプ。
金属軸貫通ハンドルの安心構造。
電磁調理器対応のSGマーク取得品。
材質・仕様
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木
サイズ等
約211×164×220mm(460g・満水容量1,500ml・適正容量1,200ml)

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木 容量(L)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする