「ビーテイスト」早沸き笛吹ケトル2.5L BET25KR

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84518518 品番BET25KR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

熱まわりが良いので早めにお湯が沸きます。
ハンドルは樹脂面が多いのでつかみやすい。
沸騰を優しく知らせる笛吹きタイプ。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質・仕様
本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂
サイズ等
約245×225×220mm(730g・満水容量2,500ml・適正容量1,600ml)

材質本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂 容量(L)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする