「ビーテイスト」ドリップケトル1.5L BET15DK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84518545 品番BET15DK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

お手入れ簡単なステンレス製。
本体はストレートで洗浄など、お手入れがしやすい。
アップハンドルで持ちやすく、熱源から離れているため熱くなりにくい。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質・仕様
本体・蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)・底の厚さ:0.4mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂
サイズ等
約290×145×187mm(約480g・満水容量1,500ml)

材質本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂 容量(L)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする