曜日別特売
SN50W-1 ワンピース 神馬本店 84864057

 

SN50W-1 ワンピース 神馬本店 84864057
SN50W-1 ワンピース 神馬本店 84864057
SN50W-1 ワンピース 神馬本店 84864057
SN50W-1 ワンピース 神馬本店 84864057

ワンピース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー×ホワイト
サイズ9
ウエスト(cm)75
内容量1枚注文コード84864057品番SN50W-1
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

シンプルだからこそ美しい。
一枚で美映えるワンピース。

色
ネイビー×ホワイト
サイズ
9
ウエスト(cm)
75
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
95
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&制電裏地 / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 抗菌防臭 / 透け防止 / UVカット効果
バスト(cm)
92
素材
ポリエステル100%
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする