※使用例
神馬本店
ワンピース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー×ブラック
ネイビー×ブラック
ブラック×レッド
サイズ
7
5
7
9
11
13
15
17
19
ウエスト(cm)
75
72
75
78
81
85
89
95
101
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84865098
品番
WN54W-1
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
縦ライン切り替えと高めの腰位置でスタイルアップ
色
ネイビー×ブラック
サイズ
7
ウエスト(cm)
75
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
95
機能
エコ素材 / オールシーズン / クリップホール付 / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 制電ニット裏地 / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 消臭テープ / 透け防止
バスト(cm)
89
素材
ポリエステル100%(再生PET40%)
性別
女性用