杉山金属
杉山金属の 料理道具
杉山金属の 鍋・釜・やかん
杉山金属の 天ぷら鍋・揚げ鍋
ミニミニ天ぷら角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84865140
品番
KS-3133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
鉄(底の厚さ1.2mm)
質量(g)
620
容量(L)
1.9
規格
適正油量500g
加工
(表面加工)フッ素樹脂塗膜加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×13×8.1
内寸(cm)
20×12/深さ8