曜日別特売
WN54W-1 ワンピース 神馬本店 84865195

※使用例

WN54W-1 ワンピース 神馬本店 84865195
WN54W-1 ワンピース 神馬本店 84865195
WN54W-1 ワンピース 神馬本店 84865195
WN54W-1 ワンピース 神馬本店 84865195
WN54W-1 ワンピース 神馬本店 84865195
WN54W-1 ワンピース 神馬本店 84865195
WN54W-1 ワンピース 神馬本店 84865195
WN54W-1 ワンピース 神馬本店 84865195

ワンピース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ネイビー×ブラック
サイズ5
ウエスト(cm)72
内容量1枚注文コード84865195品番WN54W-1
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

縦ライン切り替えと高めの腰位置でスタイルアップ

色
ネイビー×ブラック
サイズ
5
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
94
機能
エコ素材 / オールシーズン / クリップホール付 / ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 制電ニット裏地 / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 消臭テープ / 透け防止
バスト(cm)
86
素材
ポリエステル100%(再生PET40%)
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする