神馬本店
ワンピース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー×ホワイト
ネイビー×ホワイト
ベージュ×ホワイト
サイズ
7
5
7
9
11
13
15
ウエスト(cm)
72
69
72
75
78
82
86
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
84865509
品番
SN50W-1
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シンプルだからこそ美しい。
一枚で美映えるワンピース。
色
ネイビー×ホワイト
サイズ
7
ウエスト(cm)
72
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
94
機能
ストレッチ素材 / ホームクリーニング / 伸縮&制電裏地 / 名札ホール / 吸汗・速乾 / 抗菌防臭 / 透け防止 / UVカット効果
バスト(cm)
89
素材
ポリエステル100%
性別
女性用