竹原製罐
竹原製罐の キッチン・調理用品
竹原製罐の スライサー・削り/おろし/ジューサー
竹原製罐の ハンドル式スライサー
簡単みじん切りチョッパーS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84876367
品番
A-93
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
簡単、素早くみじん切ができるみじん切チョッパーです。薬味など少しの量を作るのに最適なミニサイズです。
材質
本体/PS樹脂(耐熱温度80℃)、蓋/ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、ABS樹脂(耐熱温度80℃)、 POM樹脂(耐熱温度80℃)、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80℃) 、回、転軸/PE樹脂(耐熱温度80℃) 、刃/ステンレス刃物鋼
高さ(mm)
100
質量(g)
140
縦(mm)
108
横(mm)
92