スナップビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84911128 品番DAKSNB-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

火(IHヒーター)を止めた後、鍋やフライパン等に直接取り付け、野菜や麺類、パスタ等の湯切り・水切りにご使用頂けます。
径を自由に変更できるので、いろんなお鍋にピッタリ。使わないときは、小さくたたんでコンパクトに。
クリップ式でしっかり止まるので、取り付け・取り外しが簡単、安心してご使用いただけます。
洗い物が減るので、家事がラクになります。食洗機使用可能。
(直径15cm〜28cm、深さ5cm以上の鍋・フライパン等に適用。
但し、両手鍋 の場合、持ち手と持ち手の間が周囲14cm以上必要。)

材質PP、シリコンゴム、ステンレス 寸法(cm)26×13×8 用途湯切り・水切りに ピンク 質量(g)110 耐熱温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時寸法(cm)12×13×8
注意
※火やHIにかけたまま使用しないで下さい。
※炒め物や油料理等には使用しないで下さい。
※電子レンジやオーブンの使用はお止め下さい。

商品説明動画

EXELUX スナップビットのご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする