マルタマ
マルタマの 料理道具
マルタマの 鍋・釜・やかん
マルタマの 片手鍋
MA STカラス口パン 蓋付(目盛付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85303707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
底面の厚さ(mm)
1.2
材質
有磁性特殊ステンレス鋼
寸法(cm)
20
深さ(mm)
80
容量(L)
2.3
底径(Φmm)
145
質量(kg)
1.03
TKG品番
9-0062-1203