マルタマ
マルタマの 料理道具
マルタマの 鍋・釜・やかん
マルタマの 片手鍋
MA STカラス口パン 蓋付(目盛付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85303716
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,270
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
底面の厚さ(mm)
1.2
材質
有磁性特殊ステンレス鋼
寸法(cm)
22
深さ(mm)
80
容量(L)
2.8
底径(Φmm)
160
質量(kg)
1.16
TKG品番
9-0062-1204