ワンステップ
ワンステップの 料理道具
ワンステップの 鍋・釜・やかん
ワンステップの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
LAVAオーバルキャセロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85304188
品番
LV0082
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
IH対応
材質
鋳物ホーロー
寸法(cm)
10
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
122× 93× 52
容量(L)
0.30
質量(kg)
1.2
底面サイズ(mm)
117× 87
TKG品番
9-0085-0201