ワンステップ
ワンステップの 料理道具
ワンステップの 鍋・釜・やかん
ワンステップの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
LAVAオーバルキャセロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85304206
品番
LV0084
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
IH対応
材質
鋳物ホーロー
寸法(cm)
27
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
270×200×104
容量(L)
3.90
質量(kg)
5.9
底面サイズ(mm)
260×190
TKG品番
9-0085-0203