ワンステップ
ワンステップの 料理道具
ワンステップの 鍋・釜・やかん
ワンステップの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
LAVAオーバルキャセロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4.70
注文コード
85304215
品番
LV0085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応
材質
鋳物ホーロー
寸法(cm)
29
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
290×220×104
容量(L)
4.70
質量(kg)
6.8
底面サイズ(mm)
275×210
TKG品番
9-0085-0204