ワンステップ
ワンステップの 料理道具
ワンステップの 鍋・釜・やかん
ワンステップの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
LAVAマルチキャセロール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85304249
品番
LV0088
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
IH対応
材質
鋳物ホーロー
寸法(cm)
28
内径×深さ(mm)
280×60
容量(L)
3.50
質量(kg)
6.4
底径(Φmm)
245
TKG品番
9-0085-0302