ワンステップ
ワンステップの 料理道具
ワンステップの 鍋・釜・やかん
ワンステップの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
LAVAスクエアディッシュ 12cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85304364
品番
LV0063
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
IH対応
木台寸法(mm)
210×155×H10
材質
本体/鋳物ホーロー、木台/ピーチウッド
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
117×117×25
容量(L)
0.3
質量(kg)
1.1
底面サイズ(mm)
100×100
TKG品番
9-0086-0901