ワンステップ
ワンステップの 料理道具
ワンステップの 鍋・釜・やかん
ワンステップの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
LAVAラウンドディッシュ 14cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85304389
品番
LV0065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
IH対応
木台寸法(mm)
Φ155×H10
材質
本体/鋳物ホーロー、木台/ピーチウッド
内径×深さ(mm)
125×34
容量(L)
0.4
質量(kg)
1
底径(Φmm)
103
TKG品番
9-0086-1101