LAVAフライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85304425 品番 LV0019
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

IH対応

材質鋳物ホーロー 寸法(cm)28 外径(mm)315 深さ(mm)44 容量(L)2.3 質量(kg)2.7 底径(Φmm)243 TKG品番9-0086-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする