ワンステップ
ワンステップの 料理道具
ワンステップの 鍋・釜・やかん
ワンステップの 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
LAVAラウンドグリドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
26
注文コード
85304459
品番
LV0044
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
調理時に少量の熱で、均等に熱を加えます。
ホーロー加工なので、焦げ付きにくく、調理後のお手入れも簡単です。
渕が低いので、クレープやパンケーキ作りに最適です。
IH対応
材質
鋳物ホーロー
寸法(cm)
26
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
270×40
質量(kg)
1.8
底径(Φmm)
230
TKG品番
9-0086-0302