TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85313315
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕切り付は2種類のスープを楽しめるだけでなく、2人で食事する際のお互い仕切りとしてもご使用できます。
材質
本体/18-0ステンレス、仕切/18-8ステンレス
寸法(cm)
27(中仕切付)
直径×高さ(mm)
226×93
深さ(mm)
76
容量(L)
2.4
質量(kg)
1.37
TKG品番
9-2086-0101