TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85313324
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
18.5cmは1人用として、27cmはグループ用として最適。
材質
18-0ステンレス
寸法(cm)
18.5
直径×高さ(mm)
160×82
深さ(mm)
75
容量(L)
1.4
質量(kg)
0.67
加工
銅メッキ加工(手塗クリア仕上げ)
TKG品番
9-2087-0101