ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 片手鍋
パスト ヴォーナ IHソースパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85510478
品番
ND-3166
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
こびりつきにくくお手入れ簡単
握りやすいハンドル・つまみ
マーブル加工のふっ素樹脂加工
すべての熱源に対応
サイズ(cm)
18
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロン、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
容量(L)
2.3
寸法(mm)
365×193×90
質量(g)
(約)900