ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの やかん
ウッドトーン ステンレス製笛吹ケトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85510523
品番
NQ-0026
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
木目調ハンドルであたたかみのあるステンレス製ケトル
お湯が沸くと笛でお知らせ
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
注ぎ口の幅が広くお手入れしやすい
材質
本体・底面・注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)
1.6
寸法(mm)
(約)200×160×210
適合容量(L)
1
色
サテン仕上げ